Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Neopren yapıştırıcı

Solvent bazlı kontakt yapıştırıcı
KONTAKT TUTKAL A.SARI 19LT

Ürün no. 089310118
EAN 4050641444769

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Neopren yapıştırıcı

Ürün no. 089310118

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sert ve esnek malzemelerin yapıştırılması için tek bileşenli yapıştırıcı

Tek bileşenli ürün


Solventler buharlaştıkça 15 - 30 dakika içinde havayla tepkimeye girer


Kolay dozajlama, hassas yapıştırıcı uygulaması

NotNemli koşullarda veya nemli malzemelere uygulamayın. Tozdan arındırılmış, iyi havalandırılan alanlara uygulayın. Genişletilmiş polistiren veya lamine PVC ile kullanım için uygun değildir.

Bu bilgiler kendi deneyimimize dayanmaktadır. Kullanmadan önce ön test yapmanızı öneririz. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı ortaya çıkabilecek belirli uygulama sonuçları için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Verilen tavsiye veya bilgilerin sözleşmeye dayalı olarak kabul edilmiş hizmetimizin kapsamına girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak hareket ettiği durumlar haricinde müşteri hizmetlerimizin sağladığı teknik bilgiler veya öneriler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünlerimizi daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.


Tehlikelidir. Kullanım önlemlerine uyun.

Kullanım alanıŞerit döşeme kaplaması, kontrplak, sunta, ahşap, sert beton/duvar blokları, metaller, yapıştırılmış lamine kenar, yapıştırılmış kauçuk, mantar ve deri üzerine cilalı laminantlar (FORMICA - POLYREY - CELAMINE - OBERFLEX - RESOPAL vb.) gibi sert ve esnek malzemeleri yapıştırmak içindir.
Kılavuz

Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, gresten ve tozdan arındırılmış ve zımparalanmış olmalıdır.


Yapıştırıcıyı yapıştırılacak malzemelere dişli bir spatula kullanarak eşit bir şekilde ve belirli bölgelerde fazla yapıştırıcı kalmayacak şekilde uygulayın (iki yüzey için 160 ila 220 g/m²).


Sıcaklığa, uygulanan yapıştırıcı miktarına ve malzemelerin gözenekliliğine bağlı olarak solventlerin buharlaşmasını 15-30 dakika bekleyin.


Yapıştırılacak için iki malzemeyi konumlandırın (bu işlem 90 dakikalık bir süre içinde yapılmalıdır).


Yüzeyin tamamını bir silindir ile düzleştirin.


Yapıştırma işlemi gerçekleştirilmeden önce yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemeler en az 24 saat boyunca +15°C'nin üzerindeki bir sıcaklıkta kalmalıdır.

İçerik

19 l

Kap

Teneke kutu

Kimyasal baz

Çözücü neopren

Renk

Açık sarı

Akışkanlık

20 Ns/m²

Min./maks. sıkma basıncı

4-4 bar

Maks. son dayanım

10 Yıl

Min./maks. işlem sıcaklığı

70 - 90 °C

Dayanıklı olduğu ortamlar

Isı

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

6 Ay / serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler