Naylon dübel
Naylon dübel
MASTER NAYLON DÜBEL 8 X 40
Ürün no. 09038 40
EAN 4038898599036
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hafif yükler için plastik dübeller (ikincil bağlantılar)
- Yüksek kaliteli poliamid (naylon)
- Halojen ve silikon içermez
- -40°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
- Çekiçle takmak geçmeli montaj sırasında erken genleşmeyi engeller
- Bükülme kilidi matkap deliğinde dönmeyi engeller
- Genleşme basıncı olmayan duvar tapa mili sıva ve fayanslara hasarı önler
- Geçmeli ve maşalı pim montajı
- Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Not
- Döner matkap kullanarak delikli tuğla delin (pim çıkarma olmadan)
- Açılan delikten matkap artıkları alınmalıdır
- Vida uzunluğu = bağlantı kalınlığı (+sıva/yalıtım kalınlığı) + dübel uzunluğu + vida çapı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Hafif yükler için plastik dübeller (ikincil bağlantılar)
- Betonda, boşluksuz tuğlada, boşluksuz kumlu kireç tuğlasında, sert doğal taşta kullanılabilir
- Perde rayları, duvar rafları, hafif duvar dolapları, resim çerçeveleri, kablo kanalları, kablo kelepçeleri, elektrik düğmeleri, havluluklar, tabelalar, hareket detektörleri montajı için uygundur
- Bir ahşap veya sunta vidası ile birlikte parçalar takmak için (matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan) (ör. ASSY-D)
- Paslanmaz çelik bir vida ile birlikte dış mekanlarda veya ıslak hacimlerde kullanılabilir
Ankraj çapı | 8 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 40 mm |
Gömme derinliği (h nom) | 40 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 8 mm |
Gereken ahşap vidası çapı (d scr.wood) | 4,5 - 6 mm |
Gereken sunta vidası çapı (d scr.particle) | 6 mm |
Gömme derinliği (h s) | 40 mm |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 80 mm |
Kenar açıklığı (a r) | 40 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 50 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a): | Vida uzunluğuna bağlı |
Gerekli vida uzunluğu (l s) | Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı |