Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Naylon Zımpara Keçesi Diski

Nyln keçe zımp disk, değ mandren mili
KEÇE DİSK ZIMPARA-SİYAH-D100*13

Ürün no. 05851100
EAN 4011231489997

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Naylon Zımpara Keçesi Diski

Ürün no. 05851100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Değiştirilebilir mandren mili ile

Kalın yapılı, elastik, özel sentetik lifler ve eşit dağılımlı aşındırıcı taneler (silikon karbür) kombinasyonundan üretilen aşındırıcı temizleme zımpara keçesi.



Tasarımı ve özellikleri:


  • esnek, açık keçe yapısı

En iyi yüzey teması için iş parçası geometrisine ayarlanabilir.


Yüzeydeki aşınma nedeniyle neredeyse hiç tıkanma olmaz


Tek biçimli ve tekrarlanabilir zımparalama sonuçları


Daha az ısı üretimi - soğuk zımparalama


  • Taze aşındırıcı kumlara sürekli maruz bırakır

Eşit, tutarlı çalışma sonuçları ve temiz, kalıntısız bir yüzey


  • Kullanımı kolay zımparalama gücü

İş parçası yüzeyine zarar verme ya da çok fazla malzeme kaldırma riski en aza indirgenmiştir


  • Korozyona hassas metaller içermez

Malzeme yüzeylerinde kirlenme yok



Elektrikli matkaplarda, düz taşlayıcılarda veya esnek şaftlarda kullanım için

Not

Yalnızca uygun mandren milleri ve destek flanşlarıyla kullanıma uygundur



Uyarı: Flanş çapı ≥ disk çapının yarısı



Genel çalışma ve güvenlik uyarıları:


Maksimum izin verilen devir sayıları aşılamaz.


Yalnızca koruyucu gözlük, eldiven, kulak koruyucuları vb. gibi uygun koruyucu ekipman ile çalışın.


Uyarı: Sert temizleyici zımpara keçeleri, kenar zımparalama için uygun değildir. Bu nedenle malzeme kenarlarına karşı zımparalamayın, yalnızca malzeme yüzeyleri boyunca zımparalayın!


Kullanım talimatlarına uyun.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

İşlenecek malzemeler:


Neredeyse tüm malzemeler üzerinde üniversal kullanım. Özellikle paslanmaz çelik, çelik, demir dışı metaller, ahşap ve plastik içindir.



Kaynak dikişlerini, metal yüzeyleri, ahşap ve plastiği temizleme


Tavlama sebebi ile oluşan lekeleri, pulu, pası, korozyonu, kiri ve oksit katmanlarını, kaplamaları, boyaları, eski fırçayla sürülmüş kaplamaları, sentetik reçineleri, yapıştırıcıları, conta kalıntılarını, çimento ve beton kalıntılarını temizleme.


Yüzeyleri yapılandırma, hat matlaştırma, hazırlama ve pürüzlendirme


Hafif çapak alma görevleri


Araç alt gövdelerinin temizlenmesi ve araç gövdesi yapımındaki diğer çeşitli görevler için

Çap x genişlik x mil çapı

100 x 13 x 6 mm

Önerilen min./maks. devir sayısı

3500-4500 dev/dk

Maks. devir sayısı

6000 dev/dk

Renk

Siyah

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlama Mili

BAĞL.ŞAFTI 6MM(TEM.KEÇESİ 05851100 İÇİN)

x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler