NG çözünür kesme yağı
Kesme yağı Perfect, çözünebilir
SUDA ÇÖZÜNEBİLEN BOR YAĞI 20L
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Parçaların, makinelerin ve aletlerin örnek niteliğinde temizliği için mükemmel deterjan içeren özellikleri
- Daha uzun ömürlü yağlama ve daha düşük bakım maliyetleri için uzun süreli kullanım sağlar
- Ekipmanların hurdaya çıkmasını sınırlayan iyi korozyon önleyici
- Yüksek basınçlı makinelerde ve akış hızlarında yumuşak ve orta sertlikteki suyla kullanıldığında mükemmel köpük önleyici özelliği
- Mükemmel ekipman performansı için yüksek soğutma özellikleri
- Berrak, opak sıvı
- İkincil aminler, nitritler, fenoller veya formaldehit içermeyen, operatörlere ve çevreye duyarlı, klorsuz formül
- Formaldehit yayan maddelerden tamamen arındırılmış
- Mükemmel cilt toleransı
Tehlikelidir. Kullanım önlemlerine uyun.
Veri sayfaları(X)
Çelik (düşük - orta alaşımlı), alüminyum ve dökme demirin basit ve orta zorlukta işlenmesi için çözünür kesme sıvısı, havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum alaşımlarla da uyumludur
Mükemmel deterjan içeren özellikleri ve iyi ıslanabilme özelliği sayesinde NC makinelerinde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş yağ
Mükemmel çözünür kesme yağı, ayrı tanklarda veya merkezi bir sistemde talaş oluşturan kesme ve yeniden taşlama işlemleri için de uygundur
Manuel hazırlama sırasında çözülebilir yağ, suyun içinde hızla emülsiyon oluşturmaya meyillidir. Homojen bir karışım elde etmek için yağı suya dökün (tersini yapmayın). Emülsiyon değerini değiştirmek için tesisatın temizlenmesi ve durulanması önerilir
Yüzde kullanımı, makineyle işlemenin zorluğuna, suyun sertliğine ve gerekli işlenmiş metallerin korunmasına göre büyük oranda değişiklik gösterir. Seyreltme oranı normalde şu şekildedir:
- standart makine ile işleme: %5 ila 8
- yeniden taşlama: %5 ila 6
İçerik | 20 l |
Kimyasal baz | Yarı sentetik yağ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Yoğunluk | 1 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Asit içermez | Hayır |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 46 cSt |