Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dişli uçlu saplama ≈ 1,25 d

DIN 939 düz çelik 8.8
SAPLAMA DIN939-8.8-SİYAH-M10X30

Ürün no. 025081030
EAN 4024835012928

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dişli uçlu saplama ≈ 1,25 d

Ürün no. 025081030

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 939, çelik 8.8, düz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

30 mm

Diş uzunluğu (metrik diş) (l2)

23 mm

Diş uzunluğu 2 (metrik diş) (l3)

12 mm

Standartlar

DIN 939

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Başsız

Tahrik tipi

Tahrik sistemsiz

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,5 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Mil çapı

10 mm

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler