Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Motor temizleyici Motor yıkama

MOTOR YIKAMA 20LT

Ürün no. 089301320

EAN 4045989971688

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Motor temizleyici Motor yıkama

Ürün no. 089301320

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Motorlar, motor bölmeleri ve şanzımanlar için güçlü motor temizleyici

Derinlemesine temizleme performansı


  • Yağ, gres ve diğer kirleri hızlı ve derinlemesine giderir

  • Temizleyici, viskozitesi nedeniyle dikey yüzeylere yapışır, kire nüfuz eder ve optimum etki için kirleri çözer


Malzemelere zarar vermez


Aşındırıcı maddeler içermediği için alüminyum, krom ve çinko gibi hassas yüzeylerin yanı sıra boyalı yüzeyler, plastikler ve kauçuk yüzeylere zarar vermez.



Avusturya standardı test B 5105'e göre hızlı ayrılma


Yağlı/gresli kir parçalanmaz ancak içine nüfuz edilir ve sökülür. Uygulama sonucu açığa çıkan atık su hafif yağ seperatörü ile ayrıştırılabilir.



AOX bileşikleri veya organik çözücüler içermez



Fosfat veya kompleks bileşikler içermez



Silikon içermez

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kılavuz

Seyreltilmemiş motor yıkayıcıyı motorun, motor bölmesinin ve şanzımanın üzerine püskürtün. Kısa bir etkime süresinin ardından yüksek basınçlı bir temizleyici ile iyice durulayın. Soğuk ve sıcak su ile yüksek basınçlı cihazlar ile kullanılabilir. Karıştırma oranı 1:1 ile 1:10'dur

İçerik

20 l

Kap

Teneke kutu

Koku/oda kokusu

Taze

Renk

Mavi

Kimyasal baz

Su ve alkalin yüzey aktif madde

pH değeri

8,5

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Fosfat içermez

Evet

Yalın

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DN 60 musluk

MUSLUK (20-60LT BİDON İÇİN)

20 l plastik bidon ve 60 l plastik varil için DN 60 bağlantılı plastik musluk
x 1 ad.
Pnömatik temizleme tabancası

HAVALI MOTOR TEMIZLEME TABANCASI

Würth ticari araç, atölye ve hizmet temizleyicileri ve yüksek basınçlı cihazları veya buhar jetleri olan diğer temizleyicilerle birlikte kullanım için
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler