Altıköşe somun
DIN 934 çelik I6I / I8I çinko kaplamalı
AKB.SOMUN DIN934-I8I(A2K)SW30-M20
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 934 standardına uygun altıköşe somunlar, DIN EN ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemezler.
- Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.
DIN 934 geri çekilmiş ve ISO 4032/8673 bunun yerini almıştır. Hiçbir benzerlik yoktur (Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | Standart diş için M10, M12, M14, M22 düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Standart diş için ISO 4032 | İnce diş için ISO 8673).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (D) | M20 |
Yükseklik (m1) | 16 mm |
Harici sürücü (s1) | WS30 |
Standartlar | DIN 934 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | I8I |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |