Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yarım diş altıköşe başlı cıvata

ISO 4014 altık baş yar. diş cıv, çel. 8.8 çin kapl
AKB.YDŞ.CIV.ISO4014-8.8-SW24(A2K)M16X150

Ürün no. 005316 150
EAN 4038898384793

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yarım diş altıköşe başlı cıvata

Ürün no. 005316 150

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4014, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not

ISO 4014, DIN 931'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M16

Uzunluk (l1)

150 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

10 mm

Harici sürücü (s1)

WS24

Standartlar

ISO 4014

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Galvanizli

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu (metrik diş) (b)

44 mm

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler