Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin alümin./çelik çinko kap.
MERC.POP PERÇİN-ALU/ST A2K(5,0-7,0)4X10
Ürün no. 09374 10
EAN 4011231861809
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Alüminyum. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Çok kullanımlı pop perçin
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 5-6,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1 mm |
Kesme kırılması yükü | 1200 N |
Germe kırılması yükü | 1700 N |
Manşon malzemesi | Çelik |
Mandrel malzemesi | Alüminyum |
Mandren yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Matkap deliği çapı | 4,1 mm |
Standartlar | DIN 7337 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!