Şarj ünitesi kelepçesi
Tam izoleli şarj ünitesi kıskaçları 200 A
AKÜ SARJ MAŞASI SİYAH - 200A
Ürün no.
07733066
EAN 4011231773072
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tam izoleli, 200 A
Çinko kaplı çelik sac; akım geçen taraf, güçlendirilmiş çinko kaplı pirinç kaplamadır
Soğuğa dayanıklı yalıtım (Escorena Ultra EVA)
Kablo sıkma pabucu ile 35 mm2'ye kadar kablo bağlantısı:
- M6 cıvata ve kilitli somun
- Gerilim azaltma
Ağırlık: yaklaşık 160 g
Açılma açısı: 45°/35 mm
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Maks. akım | 200 A |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 160 mm |
Açılma açısı (derece) | 45 Derece |
Ağız genişliği | 35 mm |
Malzeme | Çelik sac |
Maks. tel kesiti | 35 mm² |