Halka uçlu iç altıköşeli setskur
ISO 4029 Setskur, paslanmaz çelik A2 21H
SETUSKUR-ISO4029-A2-IH4-M8X12
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder
İpucu:
A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.
ISO 4029, DIN 916'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Halka uçlu çapı (d2) | 5 mm |
Vida iç yolu (s1) | IH4 |
Standartlar | ISO 4029 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Sertlik kategorisi | 21H |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Uç şekli | Kovan ucu |
RoHS uyumlu | Evet |