Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Montaj yapıştırıcısı MS Premium

MS Premium montaj yapıştırıcı
MS PREMIUM TRANSPARAN 310ML

Ürün no. 08932350

EAN 4045989518647

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Montaj yapıştırıcısı MS Premium

Ürün no. 08932350

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

MS hibrit bazlı, üniversal ve elastik montaj yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi

Primere ihtiyaç duymadan birçok yüzeyde yapışma sağlar


  • Üniversal kullanım

  • Çok farklı yüzeylere iyi yapışma


Dayanıklı elastik yapıştırıcı


  • Genleşmeleri ve titreşimleri dengeler

  • Birbirinden farklı malzemeleri birleştirebilir


"Islak iken" üzeri boyanabilir


  • Kabuk oluşumundan sonra üzeri boyanabilir


Diğer avantajlar


  • Toz kaplama için kısa süre +200°C'ye kadar sıcaklıklara maruz bırakılabilir

  • Birleştirilen plakalara punto kaynak uygulanabilir.

  • Korozif değildir

  • Çözücü, izosiyanat ve silikon içermez
Not

PE, PP, PTFE, silikon kauçuk ve yumuşatılmış plastikler için uygun değildir. Demir dışı baz metallerle birlikte kullanım için yapıştırıcı tablosu izlenmelidir. Kuvvetli yapışma için uygulanan yapıştırıcı kalınlığı en az 3 mm olmalıdır. Suya karşı uzun süreli dayanım gösteremez.

Kullanım alanı

Yapı sektörü


  • Çok çeşitli yapı malzemesini yapıştırma ve birleştirme


Mimarlık camı


  • İç ortamlarda görünür cam yapıştırma uygulamaları (cam cephe giydirme uygulamaları için uygun değildir)


Elektrik tesisatı


  • Kablo kanallarını sabitleme/soketleri, bilgi işaretlerini bağlama


Araç mühendisleri


  • Kaporta, araç ve konteyner üretimi için elastik sızdırmazlık


Stand/kabin üreticileri


  • Vitrinlerin, dekoratif nesnelerin, bilgi işaretlerinin, profillerin montajı


Dökümcüler/marangozlar


  • Gergisiz konstrüksiyon bağlama/paslanmaz çelik konstrüksiyonlar, posta kutusu konstrüksiyonu


Pencereciler


  • Pencere çubukları, zemin panelleri, cam şeritleri, cam kapılarda tutma sapları, cam üzerinde çubuk konsol destekleri, kapı çubukları, galvanize çelik çerçeveleri sabitleme
Kılavuz

Uygulanabilecek yüzeyler: ABS, alüminyum, paslanmaz çelik, cam, cam elyafı güçlendirilmiş plastik, ahşap, bakır; ham, galvanize, astar boyalı ve boyalı sac levha; sert PVC.

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

MS karma polimer

Renk

Şeffaf

Yoğunluk/koşullar

1,08 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Tam kürleme hızı/koşullar

2,5 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Min. yüzey oluşturma süresi

5 dak

Min. birleşik germe ve kesme direnci

2 N/mm²

Yırtılmaya karşı direnç koşulları

DIN 53504 ile uyumlu

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Alifatik çözücüler, Çözücü, Yağlar, Bitkisel yağ, Bitkisel yağlar, Seyreltilmiş asitler

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / serin ve kuru depolama alanı

Silikon içermez

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler