Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Montaj yapıştırıcısı MS Pool

MS Pool montaj yapıştırıcı
MSPOOL-YAPIŞTRCI SIZDIRMAZ-BEYAZ-290 ML

Ürün no. 0893226200

EAN 4045989515493

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Montaj yapıştırıcısı MS Pool

Ürün no. 0893226200

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Özellikle havuzlarda ve havuz çevresinde kullanım için özel olarak geliştirilmiş hızlı kürleşen montaj yapıştırıcısı.
  • Seramik, plastik, metal ve cam için

  • Klor gibi kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır

  • Yüksek ilk tutunma gücü

  • Hızlı kürleşme

  • Leke bırakmaz

  • Çözücü içermez
Kullanım alanı

Sıhhi tesisatlarda ve banyolarda, aynı zamanda su altı uygulamaları için kullanılabilir.

Kılavuz

Uygulama yüzeyi; temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Primer gerekli değildir. Tam havalandırma ve esneklik sağlamak için birleştirilecek parçalar arasına en az 1-6 mm et kalınlığında yapıştırıcı uygulanmalıdır.

İçerik

290 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

MS polimer

Renk

Beyaz

Yoğunluk/koşullar

1,48 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Tam kürleme hızı/koşullar

4 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Min. yüzey oluşturma süresi

10 dak

Yırtılmaya karşı direnç koşulları

DIN 53504 ile uyumlu

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Aromatikler, Esterler, Ketonlar

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / serin ve kuru depolama alanı

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler