Montageanker
Montageanker
MNTGANK-UNI-(A2K)
Art.-Nr. 0479733900
EAN 4049557645636
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Material: Stahl galvanisch verzinkt
Antrieb Einstellgetriebe: TX 30
Kann in der Werkstatt vormontiert werden
Schnelle Einstellungen möglich. Die Montageanker sind mit einem Getriebe ausgestattet.
Die Elemente lassen sich mit einem Akkuschrauber schnell und bequem einstellen.

Montageanker unten und seitlich vormontieren.

Die Bohrung Ø 13 mm für die Aufnahme des Montageankers max. 30 mm von der Innenseite des Rahmens. Vor dem Befestigen des Montageankers am Rahmenprofil das Dichtband anbringen.

Montageanker zum Transport der Fenster einklappen.

Montageanker auf der Baustelle vor der Montage wieder ausklappen.

Fenster in die Maueröffnung stellen.

1 Auskragung (max. 55 mm) des Fensters einstellen.
2 Fenster ausmitten.
3 Untere Montageanker befestigen.

Fenster ins Wasser stellen und die Höhe entsprechend der Fugenbreite oben und unten einstellen.

Zeitsparende Justierbarkeit der Fenster und Einstellung der Lage der Montageanker über das Getriebe mit Hilfe eines Akku-Schraubers und eines langen Bits TX 30.

1 Seitliche Montageanker bis zum Wandkontakt ausstellen.
2 Fenster ins Lot stellen.
3 Montageanker befestigen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Innenantrieb | TX30 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Tragfähigkeit des Konstruktionsklebstoffs | |
Auskragung (Wandüberstand) | Tragfähigkeit* |
35 mm | 600 N |
55 mm | 370 N |
* Die ermittelten Werte stammen aus Prüflabormessungen. In der Praxis kann es zu Abweichungen kommen. |