Monobolt perçin, mercimek başlı, yüksek mukavemetli
Monobolt perçin, mercimek başlı, galvanize çelik
MONOBOLT PERÇİN (A2K/A2K)(2-9,5)6,5X14,2
Ürün no. 092165 95
EAN 4011231859240
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek mukavemetli perçinleme aralığı
- Sürekli yüksek ön yükleme
- Pozitif ve sürtünmeli kilitleme
- Titreşimlere karşı tamamen dayanıklı
- Mükemmel yorulma dayanımı
- Yüksek çekme ve kesme dayanımı değerleri en yüksek yükler için bağlantılara olanak sağlar.
- Uygulama sonrası sabit çivi (mekanik olarak kilitli)
- Matkap deliklerini emniyetli bir şekilde doldurur, hava ve su geçirmez
- Son derece geniş sıkıştırma mesafesi aralığı
- Havalı cihaz sayesinde her zaman kaliteli hızlı montaj.
* Yalnızca kollu perçin tabancası, art. no. 0949800 veya PNG 122, art. no. 070393733 ve ağız adaptörü, art. no. 0946830 ile işlem yapılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Manşon malzemesi | Çelik |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Mandren yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Manşon yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 6,5 x 14,2 mm |
Kafa çapı (dk) | 13,0 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 2,0-9,5 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,6-7,0 mm |
Kesme kırılması yükü | 11200 N |
Germe kırılması yükü | 8800 N |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |