Monobolt perçin, mercimek başlı, yüksek mukavemetli
Monobolt perçin, pas. çel. A2
MONOBOLT PERÇİN (A2/A2)(2,0-16,0)6,5X20
Ürün no. 092165020
EAN 4047376947078
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek mukavemetli perçinleme aralığı
- Sürekli yüksek ön yükleme
- Pozitif ve sürtünmeli kilitleme
- Titreşimlere karşı tamamen dayanıklı
- Mükemmel yorulma dayanımı
- Yüksek çekme ve kesme dayanımı değerleri en yüksek yükler için bağlantılara olanak sağlar.
- Uygulama sonrası sabit çivi (mekanik olarak kilitli)
- Matkap deliklerini emniyetli bir şekilde doldurur, hava ve su geçirmez
- Son derece geniş sıkıştırma mesafesi aralığı
- Havalı cihaz sayesinde her zaman kaliteli hızlı montaj.
* Yalnızca kollu perçin tabancası, ürün no. 0949800 veya PNG 122, ürün no. 070393733 ve ağız adaptörü, ürün no. 0946820 ile işlem yapılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Manşon malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Mandrel malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Mandren yüzeyi | Düz |
Manşon yüzeyi | Düz |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 6,5 x 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 13,0 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 2,0-16,0 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,6-7,0 mm |
Kesme kırılması yükü | 9900 N |
Germe kırılması yükü | 8100 N |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |