Mobilya topuzu, kaplamalı, köşeli
Mobilya topuzu, kaplamalı, köşeli
DÜĐME TUTACAK KATMANLI KROMAJ.KARE
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Yüksek basınçlı laminant/alüminyum |
Yüzey | Paslanmaz çelik FINISH |
Taban malzemesi | Basınçlı çinko döküm |
Taban yüzeyi | Krom kaplamalı |
Taban parlaklık seviyesi | Cilalı |
Uzunluk (L) | 40 mm |
Genişlik (B) | 40 mm |
Yükseklik (H) | 30 mm |
Kalınlık (D) | 10 mm |
Topuz uzunluğu | 40 mm |
Topuz genişliği | 40 mm |
Taban uzunluğu | 25 mm |
Taban genişliği | 10 mm |
Taban yüksekliği | 20 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 9 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!