Mobilya topuzu, çinko döküm, çiçek tipi
Mobilya topuzu, çinko döküm, çiçek tipi
DÜĞME TUTACAK NİKEL KAPLAMA MAT
Ürün no.
0685310184
EAN 4048539019014
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Petal-shaped
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Zamak |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk (L) | 44 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Yükseklik (H) | 27 mm |
Taban çapı | 12 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!