Mobilya topuzu, çinko döküm 21
Mobilya topuzu, çinko döküm 21
DÜĞME TUTACAK ZD21 NİKEL KAPLAMA MAT
Ürün no.
0685170111
EAN 4045727176603
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Zamak |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Yükseklik (H) | 27 mm |
Çap (D) | 34 mm |
Topuz çapı | 34 mm |
Taban çapı | 14 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 7,7 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!