Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S3(SYH)M5X20

Ürün no. 00895 20
EAN 4038898373469

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

Ürün no. 00895 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.
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
M5

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

10,07 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,1 mm

Vida iç yolu (s1)

IH3

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece