Allen Cıvata Başlıklı Vida
SİL.İMB.CIV.DIN912-12.9-S14(SYH)M18X50
Ürün no. 008318 50
EAN 4045727636039
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M18 |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Kafa çapı (dk) | 27 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 18 mm |
Standartlar | DIN 912 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 12,9 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Korozyon koruma süresi (3) | 0 h |
Vida başı tipi | Soket kafası |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu (s1) | HS14 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l2) | 50 mm |
Ürün sınıfı | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 487 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 83,4-166,7 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 380 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 12 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!