Yüksek parlaklığa sahip polisaj P20 Plus
P20 Parlatma ve polisaj Plus
P20-PARLATMA VE POLİSAJ PLUS 250GR
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Alüminyum oksitten elde edilmiş toz içerikli parlatıcı
- Orta derece yüzey temizleme oranı ve çok yüksek parlaklık seviyesi
- P2000 kum tanecikleri sayesinde zımpara izlerini zahmetsiz bir şekilde çözer
Yoğun kıvam
- Cila sıçramaz
- Ekonomik
- Düşük toz oluşumu
- Bitişik alanların zahmetli bir şekilde yeniden temizlenmesi gerekmez
Elle veya makineyle uygulanabilir
Klasik ve çiziğe karşı dayanıklı boya türleri için
Matlaşmış ve yeni boyalı yüzeylerde kullanılmaya uygundur
Silikon içermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Etkin boya hazırlığı, kullanılmış boyalar üzerindeki zımpara izleri ve çiziklerin yanı sıra sertleşmiş boyaların üst katmanlarındaki kusurlu alanları gidermek için orta düzeyde aşındırma ve üstün parlaklık özelliğine sahip polisaj pastası.
Boya hazırlığı:
Zımparalama izleri ve çizikler, ikinci el araçlarda yenileme
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Seçilen polisaj pedinin üstüne eşit miktarda P20 Plus yüksek parlaklığa sahip polisaj uygulayın ve uygulama yapılacak yüzeye de bir miktar uygulayın. Polisaj pedini uygulama makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın. 1500–2000 dev/dk'da belirli bir basınçla uygulayın; zımpara izleri veya boyadaki kusurlar giderilene kadar devam edin. Kısım kısım çalışın! Polisaj artıklarını mikro fiber bir bezle temizleyin.
İçerik ağırlığı | 250 g |
Kimyasal baz | Su, hidrokarbon |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Açık sarı |
Yoğunluk | 1,02 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | oda sıcaklığında |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!