Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Su geçirmez priz muhafazası TE

Su geçirmez priz muhafazası TE
2Lİ DİŞİ SOKET NEM KORU.Y.NESİL KLMN.İÇN

Ürün no. 05551032
EAN 4024835352475

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Su geçirmez priz muhafazası TE

Ürün no. 05551032

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Elektrik direği sayısı

2 ADET

Kontak ölçer

1,5 mm

Min./maks. tel kesiti

0,35-2,5 mm²

IP koruma sınıfı

IP 67

Maks. nominal voltaj

24 V/DC

Maks. akım

14 A

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 125 °C

Malzeme

Poliamit - PA 6,6

Renk

Siyah

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,2-2,1/D3,4 TURNC

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,7-2,1/D3,4 SARI

İzolesiz kablo konnektörleri
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 2,5-3,3/D3,4 KIRMZ

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
İzolesiz dişi kablo klemensi MINI MIC SRS 1.5

KABLO UCU 0.75-1.5QMM

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler