ISO 15481 çelik çinko kaplamalı düz başlı H
YSB.MTKP.UÇ.VİDA-ISO15481-PH2(A2K)3,9X32
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mercimek başlı matkap uçlu cıvata
1,25 mm'ye kadar çelik/çelik bağlantılar (ör. sac levha profiller) ve 2x1,25 mm çelik/çelik bağlantılar için idealdir
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 32 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,50 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,80 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Maks. malzeme kalınlığı | 2,4 mm |
ROHS uyumlu | Evet |