Kombine multi cırcır anahtar
KOMBİNE CIRCIRLI ANAHTAR-SW17
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu bir uzman aletidir; bu nedenle halka tarafı yalnızca cıvataları sınırlı bir miktar gevşetmeye uygundur.
Würth kataloğu(X)
PDF olarak katalog sayfası 1
Veri sayfaları(X)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 17 mm |
Çene kalınlığı (a1) | 7 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 36,5 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 12,05 mm |
Halka dış çapı (d) | 32 mm |
Uzunluk (L) | 230 mm |