Pafta lokması Metrik ISO hassas dişler için HSS DIN EN 22568
Pafta lokması HSS DIN 13-2
HSS PAFTA LOKMASI-İNCE DİŞ-DIN223-M8X1
Ürün no. 06528 1
EAN 4011231540780
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İki taraflı kesim
- Her iki tarafta kullanılabilir
- Dişler tek bir işlemde açılabilir
- Kolay kesim ve kesim yönünde mükemmel talaş kaldırma
Yüksek kenar koruma
Veri sayfaları(X)
Pafta, orta kılavuz yüksekliğindeki pafta tutucuya yerleştirilir. Sıkıştırma cıvataları bir tornavida ile sıkılır. Pafta iş parçasının üzerine dikey olarak yerleştirilir. Her iki tarafta kullanılabilir. Kesim sırasında, yeterli kesme yağı kullanılmalıdır. İki ileri bir geri olarak uygulama yapılmalıdır.
Kesme malzemesi | HSS |
Yüzey | Düz |
Diş tipi | Metrik ince diş |
Şekil | B |
Tolerans sınıfı | 6 g |
Diş tipi x nominal çap | MF8 |
Hatve | 1,0 mm |
Dış çap | 25 mm |
Yükseklik | 9 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme demir |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!