ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta cıvatası
ASSY 3.0 çelik çinko kaplamalı FT havşa başlı AW
HB.SUNTA VİDA(ASSY 3)AW20(A2K)3,5X40/35
ASSY 3.0
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mavi galvanize çelik, tam diş, havşa başlı, AW kafa tipi
Ahşabı yarmak yerine birleştirir
Asimetrik dişli – daha fazla hız
- Düşük vidalama torku
- Yüksek döndürme kuvveti
- Geleneksel sunta cıvatalarına göre daha hızlı vidalama
- Çift diş: 3,0-4,5 mm
AW kafa tipi — daha güçlü
- Optimum kuvvet aktarımı
- Mükemmel kalıp
- Hızlı merkezleme
- Emniyetli bir şekilde cıvata yerleştirilir
- Neredeyse hiç gevşemeyen bits uç
- Yalpalanma yapmaz
- Cıvatanın yüzey kaplamasına zarar vermez
- 3,0 ila 12,0 mm çapları için yalnızca 5 bits uç boyutu
Halka diş özelliği sayesinde ahşapta yarma ve patlatma yapmaz
- Özellikle kenarlara yakın yerlerde vidalama işlemi yaparken düşük yarma kuvvetleri
- Daha az vidalama torku
- Halka dişin zımba etkisi patlamaları önler
Cıvatalar dış mekan kullanımı için ve kısa süreli veya sürekli yüksek nem seviyelerine maruz kalan odalar için uygun değildir! Bu durumlarda lütfen ASSY® 3.0 A2 paslanmaz çelik cıvatalar kullanın.
Metalleri ahşaba monte etmek için metal sekmesine makine ile belirgin bir kesik açın.
ASSY 3.0 sunta cıvataları, ahşap malzemelerde kullanım için optimum hale getirilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (karot, ters diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv, vb.) sahip olmayan cıvatalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön ek 0151 (havşa başlı) ve ön ek 0153 (mercimek başlı).
Mevcut çalışma dokümanları:
Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Bu cıvataları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 40 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 6,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3,3 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş biçimi | Tek diş |
Diş uzunluğu (lg) | 35 mm |
Göbek çapı | 2,1 mm |
Uç şekli | Halka dişli uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Renk | Gümüş |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,732 g |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap |
Uygulama alanı | Üniversal |
Onay | ETA-11/0190 |
Onay gerektiren vida | Evet |
RoHS uyumlu | Evet |