Polisaj pedleri
Polisaj pedi
POLİSAJ SÜNGERİ YEŞİL-D145X25MM
Ürün no. 0585025145
EAN 4046777719291
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Minimum aşınma sayesinde maksimum etki
Kesikli kalibre edilmiş (örümcek ağı yapısı) yüzey alanını büyük ölçüde artırır. Bu sayede daha fazla polisaj emilerek daha yüksek bir kaldırma oranı elde edilir ve aşındırıcı polisaj tanelerinin performansı artar.
Tutarlı kaldırma oranı ve maksimum kullanım süresi için açık gözenekli köpük.
Polisaj pedleri yüksek kaliteli açık gözenekli köpükten yapılmıştır. Açık gözenekli yapısı ve oluklu yüzey, polisaj sırasında oluşan ısının ideal şekilde dağıtılmasını sağlar.
Tüm gövde şekillerinde daha fazla esneklik
Yuvarlak kenarlar sayesinde polisaj pedleri aracın her şekline veya kavisine uyum sağlar ve akıllı geometri sayesinde yeni boyanın tahrişini önler.
Uyumlu polisaj sonuçları
145 mm ve 170 mm çaplar hızlı, rahat ve mükemmel merkezlemeye imkan tanıyan matkap deliği oluşturur.
Kullanıcı dostudur
Riptape'in kenarındaki kenar eğimi sayesinde polisaj pedleri riptape tabanından kolayca çıkarılabilir.
Veri sayfaları(X)
- Mükemmel bir yüzey, sızdırmazlık veya çizgileri ve hologramları kolayca gidermek için yumuşak polisaj pedi (turuncu)
- Etkili boya hazırlama ve ince zımparalama oluklarının giderilmesi için orta sertlikte polisaj pedi (mavi)
- Minimum ısı aktarımı ile maksimum kaldırma oranı için ekstra sert polisaj pedi (yeşil)
Sertlik derecesi | Ekstra sert |
Renk | Yeşil |
Çap | 145 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!