Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

MBN 10105,10.9 pul, çinko, (standart ince)

MBN 10105,10.9 pul, çinko, (standart ince)
AKB.FLN.CIV.MBN10105(DBL)10.9-M14X1,5X55

Ürün no. 026311455

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

MBN 10105,10.9 pul, çinko, (standart ince)

Ürün no. 026311455

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

MBN 10105, steel 10.9, with fine thread from M12. Silver-coloured zinc flake coating in accordance with DBL 9440.40 (form C ≙ partial thread).

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M14 x 1.5

Uzunluk (l1)

55 mm

Kafa çapı (dc)

29,9 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

12,8 mm

Harici sürücü (s1)

WS21

Hatve

1,5 mm

Standartlar

MBN 10105

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

10,9

Yüzey

Pul çinko gümüş

ROHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi

720 h

Vida başı tipi

Flanşlı ALTK

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

İnce vida dişli

Vida dişi tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Uygulama alanı

Ticari araç yapımı

Ek aksesuar:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Somun, AKB, flanşlı,MBN 13023,10 pul,çinko, gümüş

AKB.FLANŞL.SOMUN MBN13023(DBL)10-M14X1,5

MBN 13023, type 2, steel 10, from M12 with fine thread. Silver coloured zinc lamella coating in accordance with DBL 9440.40.
x 100 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler