Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 6325 düz çelik

DIN 6325 düz çelik
SILINDIRIK PIM DIN6325 M6 2X4

Ürün no. 025202 4

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 6325 düz çelik

Ürün no. 025202 4

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6325, bare steel, tolerance class m6, hardened (hardness: 60 +/-2 HRC)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

2 mm

Uzunluk (l1)

4 mm

Malzeme

Çelik

Rockwell sertliği, HRC

60 HRC

Yüzey

Çıplak

Tolerans sınıfı

m6

Model

Sertleştirilmiş

DIN

6325

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler