Mekanikçi çekici
Mekanikçi çekici, çift eğrili sap
ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-360MM-1000G
Ürün no.
0715731100
EAN 4011231747158
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
İndüksiyonla sertleştirilmiş
- Optimum darbe sertliği
- Parçalara ayrılmaz
Çift kavisli, vernikli tutma sapı
- İyi kullanım
- Uzun kullanma süresi
Sentetik reçine ile sızdırmazlık işlemi uygulanmış halka takozla sabitlenmiş tutma sapı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Çekiç ağırlığı | 1000 g |
Uzunluk (L) | 360 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!