Mini dijital multimetre
Dijital cep multimetresi
DİJİTAL MULTİMETRE MİNİ
Ürün no. 071553 390
EAN 4045989422616

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Gösterge lambalı, entegre kontağı olmayan gerilim dedektörü
- Entegre mini LED fener
- 2000 haneli okuması kolay LCD ekran
- Çift yalıtımlı muhafaza
- CAT III 1000 V
- Tüm skalalarda aşırı yük koruması için kendiliğinden sıfırlanan sigortalı, maksimum giriş akımı 200 mA/250 V (0,2 A/250 V)
- Otomatik kapatma özellikli otomatik skala
- Son ölçülen değeri kaydetmek için düğmeyi BASILI TUTUN
EN 61010-1 standardı ile uyumludur
Her kullanımdan önce skalanın ölçümü yapılacak değere (gerilim, akım, direnç, süreklilik, diyot çalışması) göre ayarlandığından emin olun
Cihaz yalnızca kullanım talimatlarında belirtilen kullanım amaçları için tasarlanmıştır. Kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde takip edin. Başka hiçbir kullanıma izin verilmez ve bu kullanımlar kazalara ya da cihazın tahribatına neden olabilir.
Nominal güç için belirlenmiş üst sınırı aşmayın



EN 61010-1 standardı ile uyumludur
Veri sayfaları(X)
Min. frekans bant genişliği | 50 Hz |
Maks. frekans bant genişliği | 400 Hz |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 104 x 55 x 32,5 mm |