Mikser nozülü uzantısı WIT-MV
Statik mikser uzantısı WIT-MV, sert
Ürün no. 0903420004
EAN 4038898520467
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mikser nozülü için uzatma
Matkap deliğini büyük dübel derinliklerine sahip kimyasal enjeksiyon harcı ile doldurmak için (hava kabarcıklarını önlemek için her zaman deliğin tabanından yukarı doğru kompozit harç uygulayın)
Mikser ağız adaptörleri için uygun:
- Fill & Clean Mikser başlığı
- Mikser nozülü WIT-PE 500
- Mikser nozülü WIT-UH 300
Kimyasal enjeksiyon harcı için uygun:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Harç kartuşu için uygun:
- Koaksiyel kartuş (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Tüp film kartuşu (1:10): 300 ml
- Soyucu kartuş (1:10): 280 ml
- Yan yana kartuş (1:10): 825 ml
- Yan yana kartuş (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
| Dış çap | 10 mm | 
| Uzunluk | 200 mm | 
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!