Araç tesisat kablosu FLRY
Araç tesisat kablosu FLRY
ARAÇ TESİSAT KABLOSU 1,0MMX100M KIRMIZI
Ürün no. 07700901
EAN 4045989212767
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ORSY® 10 rulo standı için plastik makarada
- %99,9 bakır içeriği ile en iyi kalite
- Nominal voltaj: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC dış kaplama
- Silikon, kadmiyum ve kurşun içermez
DIN/ISO 6722'ye uygundur
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tel kesiti | 1,0 mm² |
Renk | Kırmızı |
Dış çap | 2,00 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 85 °C |