Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sökülebilir sprey yapıştırıcı

Sprey yapıştırıcı, sökülebilir
SÖKÜLEBİLİR SPREY YAPIŞTIRICI 400ML

Ürün no. 089310020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sökülebilir sprey yapıştırıcı

Ürün no. 089310020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Hafif malzemeleri sabitlemek için sökülebilir sprey yapıştırıcı

Birden fazla kez yeniden yapıştırılabilir


Söküldükten sonra birden fazla kez yeniden yapıştırılabilir veya düzeltilebilir



Yapıştırma maddesi izi kalmaz


Kalıntı bırakmadan sökülebilir



Renksiz


Yapıştırıcı film şeffaftır ve görünmez



İlave yüzey püskürtme başlığı



Rengi solmaz



Dalgalanma olmaz



Yapıştırıcıdan akma olmaz



Silikon içermez

Not

Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2  |  3

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Fuarlardaki şablonları, reklam posterlerini, dekorasyonları, teçhizat çizimlerini ve teknik çizimleri, model yapımını, kutuları yeniden yapıştırma için.


Kağıt, karton, bez, film ve polistireni metal, ahşap, cam, plastik vb. yüzeylere yapıştırmak için.

Kılavuz

Sprey yapıştırıcı bir tarafa püskürtülür. Yapıştırıcının uygunluğunu önceden test edin. Geniş yüzeyler için kapak içine entegre edilmiş nozul daha uygundur. Her iki tarafa kalın bir tabaka uygulayarak uzun süreli yapıştırma elde edilebilir. Yapıştırıcı kalıntıları Endüstriyel Temizleyici ile temizlenebilir.

Kimyasal baz

Akrilik reçine

Renk

Şeffaf

Koku/oda kokusu

Özellik

Yoğunluk

0,61 g/cm³

Min./maks. işlem sıcaklığı

15 ila 25 °C

Sonraki kat için min./maks. bekleme süresi

20 s-30 s

Akışkanlık

6000 mPas

Akışkanlık koşulları

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

18 Ay

İçerik

400 ml

Kap

Sprey kutusu

Ek ürünler:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temizleyici Industry Clean

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 500ML

Etiketlerin, koruyucu filmlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarının yanı sıra inatçı kirlerin temizlenmesi için yüksek kaliteli özel temizleyici. NSF sertifikalı

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler