Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ASSY® 3.0 sarı galvanize Sunta cıvatası

ASSY 3.0, çlk, s. galv. PT, hav. b AW
HB.SUNTA VİDA(ASSY 3.0)AW20(A2L)8X140/80
ASSY 3.0

Ürün no. 0170380140

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

ASSY® 3.0 sarı galvanize Sunta cıvatası

Ürün no. 0170380140

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x75 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mobilya imalatı, iç düzenlemeler ve marangozculukta üniversal kullanım için.

Galvanize çelik, sarı, yarım diş, havşa freze başlı, AW kafa tipi



Ahşabı yarmak yerine birleştirir



Frezelenmiş kafa yapısı sayesinde her yerde havşa açar!


  • Ahşap ve bağlantı parçaları için uygundur

  • Kaplamalı ahşap malzemelere minimum zarar

  • Yüzey üzerinde daha az talaş


"Yardımcı motor" etkisi yaratan özel frezelenmiş şaft yapısı sayesinde düşük kuvvet uygulaması


  • Özellikle uzun cıvatalarla daha az vidalama ve havşa açma torku

  • Aparatlarınıza zarar vermez

  • Çap = 5 mm, U = 70 mm'den itibaren


Asimetrik diş yapısı sayesinde daha yüksek hız


  • Düşük vidalama torku

  • Yüksek döndürme kuvveti

  • Geleneksel sunta cıvatalarına göre daha hızlı vidalama

  • Çift diş: 3,0–4,5 mm

  • Kaba diş: 5,0-12,0 mm


AW kafa tipi — daha güçlü


  • Optimum kuvvet aktarımı

  • Mükemmel kalıp

  • Hızlı merkezleme

  • Emniyetli bir şekilde cıvata yerleştirilir

  • Neredeyse hiç gevşemeyen bits uç

  • Yalpalanma yapmaz

  • Cıvatanın yüzey kaplamasına zarar vermez

  • 3,0 ila 12,0 mm çapları için yalnızca 5 bits uç boyutu


Halka diş/ters diş özelliği sayesinde ahşapta yarma ve patlatma yapmaz


  • Özellikle kenarlara yakın yerlerde vidalama işlemi yaparken düşük yarma kuvvetleri

  • Daha az vidalama torku

  • Halka dişin zımba etkisi büyük ölçüde patlamaları önler

  • Halka diş: 3,0–4,5 mm

  • Ters diş: 5,0-12,0 mm
Not

5 mm'den fazla çapa sahip ASSY cıvatalarını ölçmek için Würth kalas imalat yazılımını kullanın.


Cıvatalar dış mekan kullanımı için ve kısa süreli veya sürekli yüksek nem seviyelerine maruz kalan odalar için uygun değildir! Bu durumlarda lütfen ASSY® 3.0 A2 paslanmaz çelik cıvatalar kullanın.


Metalleri ahşapla birleştirmek için metal sekmesine belirgin bir kesik delin.


ASSY 3.0 sunta cıvataları, ahşap malzemelerde kullanım için optimum hale getirilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (delme ucu, ters diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv, vb.) sahip olmayan cıvatalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön ek 0151 (havşa başlı) ve ön ek 0153 (mercimek başlı).

ETA-11/0190

Kullanım alanıAhşap veya metalden yapılmış iki parçayı ahşaba vidalamak için mobilya imalatı ve marangozculukta üniversal kullanım.
Kılavuzİğne yapraklı veya yumuşak ahşaptan yapılma ahşap bazlı malzemeler için delici bir cisim olmayan bağlantı parçası takın. Kenar mesafelerini azaltmak için çekirdeğin çapına göre bir delik açın.
Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.

Nominal çap (d)

8 mm

Uzunluk (l)

140 mm

Vida başı tipi

Countersunk head

Kafa çapı (dh)

15 mm

Vida başı yüksekliği (k)

4,6 mm

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Vida iç yolu

AW40

Diş tipi

WOTHR

Vida dişi tasarımı

Kısmi diş

Uç freze bıçağı

Evet

Diş biçimi

Kaba dişli

Diş uzunluğu (lg)

80 mm

Göbek çapı

5,3 mm

Uç şekli

Kontra dişli uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Sarı galvanizli

Renk

Sarı

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Levha katı ahşabı
Ahşap
Üretilmiş ahşap ürün
Sert kereste
LVL
Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Çatı kirişi yalıtımında
Parça yapımı
Ahşap konstrüksiyon
Ahşap panel yapımı
İç bağlantı parçası
Yapı ahşap doğrama
Üniversal

Ek aksesuar

Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . .

Onay gerektiren vida

Evet

Onay

ETA-11/0190

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler