ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta vidası
ASSY 3.0 çinko kaplı çelk tam dişli mercmk bşlı AW
MB.AHŞ.VİDA(ASSY 3)AW20-(A2K)-4X20/18
ASSY 3.0
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ahşabı yarmak yerine onu birleştirir
Asimetrik diş - daha yüksek hız
- Düşük vidalama torku
- Yüksek döndürme kuvveti
- Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama
- Tek seferde vidalama
AW kafa tipi - daha güçlü
- Mükemmel kuvvet aktarımı
- Sıkıca oturur
- Hızlı konum
- Bits uç yerine tam oturur
- Uçta neredeyse hiç aşınma yok
- Sallantı, boşluk olmaz
- Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz
- 3,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 5 uç boyutu
Halka diş - ahşapta çatlatma ve patlatma eğilimi daha düşüktür
- Özellikle kenarlara vidalama sırasında minimum çatlatma kuvvetleri
- Vidalama torkunun azaltılması
- Halka dişin delme etkisi sayesinde patlamalardan yüksek oranda kaçınılır
Vidalar dış mekan kullanımı için ve kısa süreli veya sürekli yüksek nem seviyelerine maruz kalan alanlar için uygun değildir! Bu durumlarda lütfen ASSY® 3.0 A2 paslanmaz çelik vidalar kullanın.
ASSY 3.0 sunta vidaları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (matkap ucu, çiftli diş, halka diş, tırtıklı kenar, kendiliğinden geçen yiv, vb.) sahip olmayan vidaların kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön kod 0151 (havşa başlı) ve ön kod 0153 (mercimek başlı).
Metalleri ahşaba bağlamak için metal üzerinde hassas bir ön delme işlemi yapın.
Mevcut çalışma dokümanları:
Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.
Bu vidaları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
İnce sac levhayı montaj, iç bağlantı ve mobilya imalatında ahşaba sabitleme.
0° ila 90° arası vidalama açısı. Sert ahşap veya yumuşak ahşaptan yapılmış ahşap bazlı malzemeler için vida bağlantısı ön delme olmadan yapılır. Kenar mesafelerini azaltmak için göbek çapına göre önceden bir delik açılabilir. Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde ön delme yapın.
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 20 mm |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Kafa çapı (dh) | 7,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,8 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş biçimi | Tek diş |
Diş uzunluğu (lg) | 18 mm |
Göbek çapı | 2,5 mm |
Uç şekli | Halka dişli uç |
Uç açısı | 20 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Renk | Gümüş |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,600 g |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Levha katı ahşabı |
Uygulama alanı | Üniversal |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |