Metal konnektör kontağı 070 Serisi 1.7
Düz fiş klemensi 070 Serisi 1.7
IZOLESIZ KABLO UCU 2.90(0.5-1.25MM
Ürün no. 055819035
EAN 4046778119694
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmaz |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1,25 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 2,0-2,6 mm |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 1,7 mm |
Conta çapı | 2,90 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!