Altıköşe somun, alçak tip
DIN 439 AKB Somun, çelik, düz
AKB.SOMUN ALÇK.DIN439-B04(SYH)SW13-M8
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
B form DIN 439 geri çekilmiş ve ISO 4035 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (paslanmaz çelik için 50 - 025 mukavemet sınıfları 70 - 035 olarak değiştirilmiştir) | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlikler değiştirilmiştir | Nominal çap M1.8 kaldırılmıştır | ISO 4035'e yalnızca standart diş dahildir.| ISO 8675'e ince diş eklenmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yükseklik (m1) | 4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Standartlar | DIN 439 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 04 |
Yüzey | Çıplak |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
RoHS uyumlu | Evet |