Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Metal konnektör 2.8

Düz fiş, 2.8 izolesiz
İZOLESİZ YAS KLMN.ERKEK 0,5-1/2,8X0,5MM

Ürün no. 05589958

EAN 4011231472517

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Metal konnektör 2.8

Ürün no. 05589958

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Sızdırmaz

Min./maks. tel kesiti

0,5-1 mm²

Min./maks. yalıtım çapı

1,2-2,1 mm

Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu

2,8 x 0,8 mm

Conta çapı

3,40 mm

Kilit mandalı sayısı

1 ADET

Malzeme

Bronz

Yüzey

Kalay kaplamalı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,2-2,1/D3,4 TURNC

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ1,9-3,0/D3,4 KAHVE

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,4-2,1/D3,4 BEYAZ

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,7-2,1/D3,4 SARI

İzolesiz kablo konnektörleri
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 2,5-3,3/D3,4 KIRMZ

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler