Metal kilitli standart kablo konnektörü
Metal kilitli kablo bağı
PLASTİK KELEPÇE METAL DİL 2,5X100 SİYAH
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Korozyona karşı dayanıklı, anti manyetik metal kilit bağlantısı
- Nem, ısı, soğuk vb. en zorlu koşullarda bile mükemmel bağlama özelliği.
- Sağlamdır ve titreşimler ile dış faktörlerden etkilenmez
Elle bağlanabilir
İlave montaj elemanına gerek yoktur
Geliştirilmiş kullanıcı emniyeti
Standart plastik kilitli kablo bağlarına kıyasla daha yüksek çekme direnci
Karbon katkı maddeleri UV ışınlarının malzemenin üzerindeki etkisini azaltır.
UL onaylı
Veri sayfaları(X)
Şalt dolabı yapımı
Elektronik ve bina tesisatı
Araç yapımı
Araç atölyeleri
Bakım atölyeleri
Genişlik | 2,5 mm |
Uzunluk | 100 mm |
Min./maks. demet çapı | 1,6-24 mm |
Maks. germe kuvveti | 180 N |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 85 °C |
Malzeme | Poliamit - PA 6,6 |
Silikon içermez | Evet |
Halojen içermez | Evet |
Renk | Siyah |