Metal kapak ve geçmeli klipsli özel kablo bağı
Özel kablo bağı, metal kilit/geçmeli klips
PLASTİK KELEPÇE KLİPSLİ 4,8X201 BEYAZ
Ürün no. 05022912
EAN 4011231434607
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Düz kapak
UL onaylı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Geçmeli klipsi deliğe iterek çelik sac paneller, sürgülü kapı rayları vb. üzerine rahat montaj
Bant genişliği (B) | 4,8 mm |
Uzunluk (L) | 201 mm |
Min./maks. demet çapı (Ø) | 3,5-45 mm |
Min. matkap deliği çapı | 5,8 mm |
Maks. matkap deliği çapı | 7,5 mm |
Min. sac levha kalınlığı için uygun | 2,2 mm |
Maks. sac levha kalınlığı için uygun | 3,7 mm |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 85 °C |
Renk | Doğal |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |