Metal duylu ampul
Metal duylu ampul, ağır vasıta standart
TEK FİLAMAN PARK-PLAKA AMPULÜ 24V-5W
Ürün no. 07201402
EAN 4045727188941
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hafif ticari araçlar için ekonomik ampul, 24 V
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Hafif ticari araçlar
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Özgül güç | 5 W |
Soket göstergesi | BA15s |