Kelebek somun, kenarlı kanat şekilli (Amerikan tipi)
DIN 314 benzeri, Kelebek Somun, pasl. çelik, A2
KELEBEK SOMUN-DIN314(BENZERİ)-US-A2-M12
Ürün no.
0344012
EAN 4011231343008
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 314, düz A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Standartlar | DIN 314 benzeri |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | Amerikan tipi |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Kanat yüksekliği (h1) | 22 mm |
Somun üstünde kanat genişliği (e1) | 49 mm |
Kanat kalınlığı | 4,5 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
RoHS uyumlu | Evet |