Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus vida
ISO 7380-2 çelik 010.9, düz
BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(SYH)M8X20
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu vidalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dc) | 17,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,4 mm |
Vida iç yolu | HS5 |
Standartlar | ISO 7380-2 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Bilezikli düğme başlı |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Onay | 0-uygulanamaz |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |