Metal alçıpan dübeli W-MH/S altıköşe
Boşluk dübeli W-MH/S altıköşe
ALÇPN.DÜBLİ-(W-MH/S)-SCR-(5-16)-M8X65/55
Ürün no. 090352856
EAN 4049557812489
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Geniş tutunma yarıçapına sahip genişleyen destek elemanları sayesinde mükemmel tutma değerleri
- İlgili montaj pensesiyle basit ayar
- Metrik altıköşe başlı vida ile önceden monte edilmiş
- Kovandaki dönme önleyici mekanizma delikte dönmeyi önler
- Vida, tutma gücü kaybı olmadan gevşetilebilir
Delikli ponza taşında test edilmiş M6 ve M8 boyutlarının yangın direnci
Dübele ait standart vida, dübel genişletildikten sonra aynı boyutta metrik dişe sahip başka bir bağlantı elemanıyla değiştirilebilir; örneğin kancalı vida, halka, özel başlı vida, A2/A4 pirinç vida, gijon vb.
Fayans gibi sert yüzeylerde, kovandaki çıkıntılar (dönme önleme kilidi) düz olacak şekilde bükülmelidir.
Cırcır pense üzerindeki ön kolun itilmesi, cırcır penseyi tekrar serbest bırakır.
Delikli ponza taşında test edilmiş M6 ve M8 boyutlarının yangın direnci
Veri sayfaları(X)
Boşluklu duvarlarda veya panel malzemelerinden yapılmış hafif inşaat duvarlarındaki ve boşluklu tuğla tavanlar veya maksimum 45 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip arkasında boşluk olan delikli tavanlardaki ikincil bağlantılar için dübel.
Braketler, boru kelepçeleri, duvar kanalları, küçük kazanlar, lambalar, raflar, perde rayları, resim çerçeveleri, çıtalar ve raylar vb. takmak için
Diş tipi x ankraj çapı | M8 |
Tasarım | Altıköşe cıvatalı |
Min./maks. tahta kalınlığı/ayna kalınlığı (d a) | 5-16 mm |
Malzeme | Çelik |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 13 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Manşon uzunluğu (lHü) | 55 mm |
Vida uzunluğu | 65 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 9 mm |
M8 | ||
| Alçıpan levha d ≥ 12 mm | Fön. [kN] | 0,20 |
| Alçıpan levha d ≥ 25 mm | Fön. [kN] | 0,30 |
| Sert sunta d ≥ 4 mm | Fön. [kN] | 0,30 |
| Sert sunta d ≥ 10 mm | Fön. [kN] | 0,30 |
| Ahşap sunta d ≥ 10 mm | Fön. [kN] | 0,25 |
| Boşluklu tavan tuğlası d ≥ 30 mm | Fön. [kN] | 0,30 |
| F90 [kN] | 0,30 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!