Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mesafeli montaj vidası AMO®-Y 7,5 mm

Amo-Y 7,5 çelik pul çinko gümüş AW 30
AMO-Y PVC MONTJ.VİD. (GÜM.KP)7,5X152

Ürün no. 0234630152

EAN 4049557909028

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mesafeli montaj vidası AMO®-Y 7,5 mm

Ürün no. 0234630152

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Gazbetona pencere montajı için özel olarak tasarlanmıştır (önceden delmeden vidalanabilir). Ayrıca beton ve kum-kireç tuğlası içindir. Silindir başlı, çelik, özel kaplama, AW 30 kafa tipi
  • Önceden delmeden doğrudan gazbetona vidalanır

  • Zaman kazandırır — dübel gerekmez

  • Dübel ayar aparatı gerekmediği için kısa montaj süreleri

  • Yük taşıma işlevi yüksek ısıl yükler altında bile korunur

  • Daha uzun kullanma süresi için AW ucu vardır, daha iyi güç aktarımı sağlar ve çıkarma kuvveti yoktur

  • Geçmeli montaj

  • Takıldıktan sonra beklemeye gerek kalmadan hemen yük taşıma kapasitesi sağlar

  • Takıldıktan sonra neredeyse hiç genleşme kuvveti yoktur
Performans Kanıtı

DIN V ENV 1627:1999'a göre hırsıza karşı dayanıklı sınıf 3; 16 Haziran 2010 tarihli ift Rosenheim Institute test raporu no. 211 43728

Not

Eski DIN 18056 standardına göre pencere duvarları veya 9 m²'den büyük yüzeye sahip bileşenler ve Güvenlik Camları için Alman Teknik Kuralları (TRAV) veya DIN 18008-4'te tarif edilen kazaya dayanıklı camlar



Minimum 9 m²'lik yüzey alanına ve en kısa kenarında minimum 2 m'lik kenar uzunluğuna sahip pencere duvarlarına uygulanan DIN 18056 standardı. Bu uygulama için genel inşaat izni veya Avrupa Teknik Onayı almış ya da özel onay almış dübeller kullanılmalıdır. Benzer şekilde Güvenlik Camları için Alman Teknik Kuralları (TRAV) veya DIN 18008-4'te tarif edildiği üzere kazaya dayanıklı camları takmak için yalnızca genel inşaat iznine veya Avrupa Teknik Onayı ya da özel onaya sahip dübeller kullanılmalıdır.



Parçaların belirli inşaat koşulları (ör. pencere kanadı ağırlığı, yüzey özellikleri) için doğru takıldığını kontrol etmek önemlidir. Güvenlik Camları için Alman Teknik Kuralları (TRAV) veya DIN 18008-4'te tarif edildiği üzere kazaya dayanıklı camlar, montaj başlamadan önce uygun özel onay alınmışsa yalnızca AMO-Y vidayla takılabilir.



Pencereler ve sokak kapılarının montajını planlama ve gerçekleştirme yönetmelikleri, 2010 baskısı, Ürün. no. 5995000000



Bağlantı parçası pencereye etki eden tüm standart kuvvetleri güvenli bir şekilde yapıya ve temele aktarmalıdır. Toplam yük bu nedenle ör. pencere yükü, rüzgar yükü ve çalışma yükünden hesaplanmalıdır (bkz. DIN 1055). Yürürlükteki geçerli bina yönetmelikleri, binaların ve bileşenlerinin insan hayatını ve sağlığını tehlikeye atmayacak veya toplum güvenliği için bir risk oluşturmayacak şekilde planlanması gerektiğini taahhüt eder. Pencerelerin montajı da bu kritere uygun olmalıdır.


  • Pencere kasasının önceden delinmesi (6,2 mm)

  • Gazbetonu önceden delmeyin; AMO-Y vida doğrudan gazbetona vidalanmalıdır

  • Hizalama kelepçeleri veya AMO Bag kullanarak pencere çerçevelerini hizalayın

  • Vida uzunluğu = çerçeve genişliği + mesafe + vidalama derinliği
Kullanım alanı
Kılavuz

DIN V ENV 1627:1999'a göre hırsıza karşı dayanıklı sınıf 3; 16 Haziran 2010 tarihli ift Rosenheim Institute test raporu no. 211 43728

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Önceden açılan Ø 6 mm montaj deliği ile pencere ve kapı kasalarının montajı

Uzunluk (l)

152 mm

Diş çapı (d)

7,5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Pul çinko gümüş

Vida başı tipi

Soket kafası

Kafa çapı (d(h/k))

8 mm

Vida iç yolu

RW30

Pencere kasasında matkap deliği çapı (dWin)

6,2 mm

Diş tipi

Sac vidası dişlisi

Uç şekli

Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş)

147 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler