Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mesafe takozu çıtası

Mesafe takozu çıtası
TERAS MESAFE ÇITASI 345X8MM

Ürün no. 0907000100

EAN 4052703351947

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mesafe takozu çıtası

Ürün no. 0907000100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mesafe takozu çıtası yapısal ahşap koruması sağlar ve terasın kullanma süresini uzatır

Teras levhaları ve zemin arasında boşluk oluşturur


Vidaların kesilme riskini en aza indirir



Teras levhalarında optimum zemin altı havalandırmasını garanti eder


Su birikmesini ve ahşabın erken çürümesini önler



ASSY A2 mercimek başlı vidalarla sabitlenmiştir, ön kod 0153...

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Teras inşaatı

Uzunluk

345 mm

Genişlik

18 mm

Yükseklik

8 mm

Malzeme

PA 6 GF30 - Poliamit cam elyaf takviyeli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler