Torn. düz, altıkşe şaftlı anah. gövde
Torn. düz, altıkşe şaftlı anah. gövde
DÜZ TORNAVD.DESTEKLİ ŞAFT.1,2X6,5X125MM
ZEBRA
Ürün no.
0613421065
EAN 4038898271437
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1,2 x 6,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 125 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 6 mm |
Anahtar desteği | 10 mm |