Mercimek başlı pop perçin
Mercimek başlı pop perçin çlk çin. kap./çlk çin. kap.
PERÇİN-ST/ST-(A2K/A2K)-(4,5-6,5)-6X12
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 6,0 x 12,0 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 4,5-6,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,5 mm |
Kesme kırılması yükü | 4200 N |
Germe kırılması yükü | 5500 N |
Manşon malzemesi | Çelik |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Galvanizli |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Matkap deliği çapı | 6,1 mm |
Standartlar | WN 935 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 3,6 mm |